Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA Premium Akku f. HP Compaq 458640-542 463310-132 463310-141 6530b


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PATONA Premium Akku f. HP Compaq 458640-542 463310-132 463310-141 6530b
Artikel-Nr.:
     296-2400DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     2400
EAN/GTIN:
     4055655154468
Suchbegriffe:
Akku für Samsung
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook

PATONA Premium Akku f. HP Compaq 458640-542 463310-132 463310-141 6530b

Der hochwertige Akku für HP ist aus der Premium Serie der erfolgreichen deutschen Marke PATONA.
Er wurde entwickelt um den Bedürfnissen anspruchsvoller Kunden gerecht zu werden.
So richtet sich die neu geschaffene PATONA Premium Serie u.a. an Außendienstmitarbeiter, Studenten und alle Personen, die auf eine lange Akkulaufzeit angewiesen sind.

Die neue langlebige PATONA Premium Akku Serie steht für Topqualität zu fairen Preisen.

Technische Daten:

Zellen: Original Samsung Zellen
Spannung: 11,1 Volt
Kapazität: 5200mAh
Typ: Li-Ion


Der Akku ist passend für folgende Modelle:

HP
Compaq
6530b, 6535b, 6730b, 6735b
Elitebook 6930p, 8440p, 8440w, 8530w
ProBook 6440b, 6445b, 6540b, 6545b

Original-Bezeichnung der HP Akkus
Dieser Akku ersetzt folgende Akkutypen:

HP 458640542, 463310132, 463310141, 463310521, 463310541, 463310721, 463310741, 463310761, 482962001, 484786001, 486295001, 486296001, 532497421, 583256001, 586031001, 458640-542, 463310-132, 463310-141, 463310-521, 463310-541, 463310-721, 463310-741, 463310-761, 482962-001, 484786-001, 486295-001, 486296-001, 532497-421, 583256-001, 586031-001, AT908AA, HSTNNCB69, HSTNN-CB69, HSTNNI44C, HSTNN-I44C, HSTNNI44CA, HSTNN-I44C-A, HSTNNI44CB, HSTNN-I44C-B, HSTNNI45C, HSTNN-I45C, HSTNNI45CA, HSTNN-I45C-A, HSTNNI45CB, HSTNN-I45C-B, HSTNNIB68, HSTNN-IB68, HSTNNIB69, HSTNN-IB69, HSTNNLB0E, HSTNN-LB0E, HSTNNUB68, HSTNN-UB68, HSTNNUB69, HSTNN-UB69, HSTNNW42C, HSTNN-W42C, HSTNNW42CA, HSTNN-W42C-A, HSTNNXB0E, HSTNN-XB0E, HSTNNXB24, HSTNN-XB24, HSTNNXB59, HSTNN-XB59, HSTNNXB61, HSTNN-XB61, HSTNNXB68, HSTNN-XB68, HSTNNXB69, HSTNN-XB69, HSTNNXB85, HSTNN-XB85, KU531AA


Wissenswertes:
Mit diesem Li-Ionen-Akku erwerben Sie ein Qualitätsprodukt. Der Akku ist 100% baugleich zu dem Original Akku. Alle Akkus sind nach höchsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt und zeichnen sich durch extreme Langlebigkeit aus.
Zudem haben unsere Akkus höchste Zyklenfestigkeit, was eine hohe Anzahl möglicher Lade- Entlade-Zyklen bedeutet. Die geringe Selbstentladung der Akkus sorgt bei Nichtgebrauch für geringen Energieverlust.
Die kompatiblen Nachbau-Akkus besitzen alle elektronischen Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus und können natürlich mit Ihrem Original-Netzteil aufgeladen werden.

Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 31,78* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,23*
€ 68,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,57*
€ 66,13
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 41,68*
€ 49,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,58*
€ 48,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,37*
€ 45,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,19*
€ 44,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,78*
€ 37,82
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
2419
ab € 31,74*
Ähnlich
PATONA
2401
ab € 31,81*
Ähnlich
PATONA
2417
ab € 31,64*
Ähnlich
PATONA
2762
ab € 40,45*
Ähnlich
PATONA
2761
ab € 42,22*
Ähnlich
PATONA
2424
ab € 31,69*
Ähnlich
PATONA
2498
ab € 43,22*
Ähnlich
PATONA
2496
ab € 51,35*
Ähnlich
PATONA
2760
ab € 32,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.