Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 296-1681DS Herst.-Nr.: 1681 EAN/GTIN: 4055655183819 |
| |
|
| | |
| PATONA Dual V-Mount Ladegerät f. Sony BP-95W BP-GL65 BP-190WS mit 4-Pin XLR Kabel Mit dem PATONA Dual V-Mount Ladegerät f. Sony lassen sich zwei Akkus schnell, zeitgleich und voneinander unabhängig aufladen. Dabei spielt es keine Rolle, ob die beiden Akkus die gleiche Kapazität haben. Zudem verfügt das Ladegerät über eine DC XLR-Output mit dem kompatible Drittgeräte (Camcorder, Kamera) aufgeladen und betrieben werden. Wenn der XLR-Output verwendet wird, können keine Akkus zeitgleich geladen werden. Der Lader auch als Backup Stromversorgung ohne AC Netzanschluss verwendet werden. Über den XLR Anschluss kann ein Drittgerät mit Strom versorgt werden, wenn geladene Akkus eingelegt sind. Die integrierte, Mikrokontroller gesteuerte Ladetechnik erkennt automatisch die benötigte Spannung des eingelegten Akkus und verhindert eine Überladung oder Überhitzung. Das Ladegerät verfügt über einen Flügelständer, damit eine kompakte Bauform erhalten bleibt und trotzdem ein sicherer stand gewährleistet wird. Das Verwendete V-mount System der Akkus ist ein Standard, der vermutlich in den nächsten Jahren in immer mehr Kameras und Camcorder verwendet wird. Dieses Ladegerät ist mit allen Akkus kompatibel, die auf dem V-Mount System basieren. Wichtige Informationen wie z.B. Verbundener AC Netzanschluss, Eingelegte Akkus und laden oder entladen von verbundenen Batterien wird mithilfe von mehrfarbigen LEDs angezeigt.
Technische Daten: - Input: AC 100V-240V 50/60Hz 2A (max)
- Output: DC 16,5V / 4,5A (4 Pin XLR-Anschluss)
- Output: 16,8V / 3A x1 | 16,8V /2A x2
- Lieferumfang: 1x Dual V-Mount Lader | 1x Netzkabel | 1x 4m 4 Pin XLR Kabel | 1x Anleitung Deutsch / Englisch
Passend für folgende Kameratypen: JVC GY HM850E, HM890E GY-HM850E, GY-HM890E
Sony DSR 250P, 250P, 600P, 600P, 650P, 650P, 652P, 652P HDW 800P, 800P PDW 850, 850 DSR-250P, DSR-250P, DSR-600P, DSR-600P, DSR-650P, DSR-650P, DSR-652P, DSR-652P, HDW-800P, HDW-800P, PDW-850, PDW-850
Passend für folgende Akkumodelle: JVC AN-150W, BL-BP150, BP-150S, BP-150W, BP-90W Panasonic AN-150W, BL-BP150, BP-150S, BP-150W, BP-90W Sony BP150w, BP-150w, BP190w, BP-190w, BP95w, BP-95w, BPGL65, BPGL65, BP-GL65, BP-GL65, BPGL95, BPGL95, BP-GL95, BP-GL95, BPGL95A, BPGL95A, BP-GL95A, BP-GL95A
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, XLR Kabel, XLR Lautsprecherkabel, xlr kabel 3m, ladegerät li-ion, KAMERA, Ladegeräte, Sony |
| | |
| |