Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA 165E01 Akkuladegerät Batterie für Digitalkamera AC, Zigarettenanzünder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATONA 165E01 Akkuladegerät Batterie für Digitalkamera AC, Zigarettenanzünder
PATONA 165E01 Akkuladegerät Batterie für Digitalkamera AC, Zigarettenanzünder
Artikel-Nr.:
     CIDE6-116940900
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     165E01
EAN/GTIN:
     4055655151672
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Typ
Batterieladegerät für KFZ und Innenbereich
Merkmale
Geeignet für
Batterie für Digitalkamera
Energiequelle
AC, Zigarettenanzünder
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Energieschutzeigenschaften
Überlast, Überhitzung
Kompatible Produkte
DSC-RX100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
1678
ab € 25,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.