Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Toner TN230M 1.400Seiten magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-102006130
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TN230M
EAN/GTIN:
     4977766666978
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Brother Toner Originalzubehör TN-230M ca. 1.400 Seiten magenta
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Verwendung für Druckertyp:
HL-3040CN, -3070CW, DCP-9010CN, MFC-9120CN, -9320CW
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
TN-230M
refill:
Nein
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 1.400 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 17798
Deckungsgrad:
5 %
Farbe:
magenta
Ausführung der Farbe:
magenta

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP -9010 CN; HL -3000 Series; HL -3040 CN; HL -3045 CN; HL -3070 CN; HL -3070 CW; HL -3075 CW; MFC -9120 CN; MFC -9125 CN; MFC -9320 CW; MFC -9325 CW
Angebote (41)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 41,57*
€ 52,04*
2 Tage
32
€ 2,90*
ab € 46,40*
€ 57,02*
11 Tage
6
€ 4,15*
ab € 49,98*
€ 62,04*
Lager 1682
7
€ 5,95*
ab € 50,69*
€ 62,13*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 50,54*
€ 62,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,13*
€ 73,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,97*
€ 73,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,87*
€ 70,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
TN230Y
ab € 46,11*
Ähnlich
Brother
TN241BK
ab € 48,76*
Ähnlich
Brother
TN241C
ab € 49,01*
Ähnlich
Brother
TN241M
ab € 49,23*
Ähnlich
Brother
TN241Y
ab € 48,94*
Ähnlich
Brother
TN3030
ab € 38,94*
Ähnlich
Brother
TN3060
ab € 60,02*
Ähnlich
Brother
TN3130
ab € 66,04*
Ähnlich
Brother
TN3170
ab € 63,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.