Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2952-101450550 Herst.-Nr.: LC980C EAN/GTIN: 4977766659598 |
| |
|
| | |
| Brother Tintenpatrone Originalzubehör LC-980C ca. 260 Seiten cyan Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Tintenpatrone | Verwendung für Druckertyp: | DCP-145C, -165C, -195C, -365CN, -375CW, MFC-250C, -255CW, -290C, -295CN | Originalzubehör: | Ja | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | LC-980C | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 260 Seiten | Farbe: | cyan | Ausführung der Farbe: | cyan |
Kompatible Geräte: | | Brother: | DCP -145 C; DCP -160 Series; DCP -163 C; DCP -165 C; DCP -167 C; DCP -190 Series; DCP -195 C; DCP -197 C; DCP -365 CN; DCP -370 Series; DCP -373 CW; DCP -375 CW; DCP -377 CW; MFC -250 C; MFC -250 Series; MFC -255 CW; MFC -290 C; MFC -290 Series; MFC -295 CN; MFC -297 C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, brother druckerpatronen, brother druckerpatrone, Druckerzubehöre, Druckpatronen, Inkjetpatronen, Patronen, Tintenpatronen, Tintenstrahldruckerpatronen |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,15* | ab € 6,70* | € 9,14* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 2,90* | ab € 6,84* | € 9,24* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,50* | ab € 6,95* | € 9,30* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 6,98* | € 9,34* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 7,89* | € 10,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|