Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Tintenpatrone LC-980C Cyan (ca. 260 Seiten)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-TF-BR-V155
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC980C
EAN/GTIN:
     4977766659598
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Brother Tintenpatrone LC-980C Cyan mit einer Reichweite für ca. 260 Seiten.

Highlights
  • Tintenpatrone LC-980C
  • Farbe: Cyan
  • Reichweite: ca 260 Seiten
  • Original Brother zubehör
  • Für brillante Farbdrucke


Weitere Informationen:
Gewicht:
55 g
Höhe:
2.5 cm
Länge:
9 cm
Breite:
13.1 cm
Farbe:
keine Farbe

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP -145 C; DCP -160 Series; DCP -163 C; DCP -165 C; DCP -167 C; DCP -190 Series; DCP -195 C; DCP -197 C; DCP -365 CN; DCP -370 Series; DCP -373 CW; DCP -375 CW; DCP -377 CW; MFC -250 C; MFC -250 Series; MFC -255 CW; MFC -290 C; MFC -290 Series; MFC -295 CN; MFC -297 C
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
58
1
€ 4,15*
ab € 6,70*
€ 9,14*
2 Tage
5
1
€ 5,95*
ab € 6,82*
€ 9,22*
Lager 1359
4
1
€ 2,90*
ab € 6,91*
€ 9,33*
1
€ 4,50*
ab € 6,97*
€ 9,40*
1 Tag
100
1
€ 4,50*
ab € 6,95*
€ 9,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
LC970M
ab € 7,51*
Ähnlich
Brother
LC970Y
ab € 7,49*
Ähnlich
Brother
LC980BK
ab € 12,47*
Ähnlich
Brother
LC980M
ab € 5,21*
Ähnlich
Brother
LC980Y
ab € 5,09*
Ähnlich
Brother
LC985BK
ab € 12,44*
Ähnlich
Brother
LC985C
ab € 6,74*
Ähnlich
Brother
LC985M
ab € 6,13*
Ähnlich
Brother
LC985Y
ab € 6,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.