Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Tintenpatrone 80177 wie Canon PGI520/CLI521 5 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2952-101275199
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     80177
EAN/GTIN:
     4003630007315
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Soennecken Tintenpatrone kein Originalzubehör Kompatibel mit: Canon PGI520/CLI521 80177 ca. 610 Seiten schwarz, ca. 3 x 855 Seiten farbig schwarz, mehrfarbig 5 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Verwendung für Druckertyp:
Canon PIXMA iP 3600, -4600, MP 540, -620, -630, -980, MX 860, -870 Serie
Originalzubehör:
Nein
Kompatibel mit:
Canon PGI520/CLI521
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
80177
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 610 Seiten schwarz, ca. 3 x 855 Seiten farbig
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 24711
Normnummer:
DIN 33871-1
Garantiedauer:
36 Monate
Farbe:
schwarz, fotoschwarz, cyan, magenta, gelb
Ausführung der Farbe:
schwarz, mehrfarbig
Packungsmenge:
5 St./Pack.
freier Inhalt:
1 x 20 ml schwarz, 1 x 9 ml fotoschwarz, 3 x 10 ml farbig
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 7,11*
€ 11,18*
Lager 1682
3
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 7,60*
€ 11,39*
3 Tage
nicht lagernd
5
pro Paket
Frei Haus
ab € 12,54*
€ 17,85*
4 Tage
4
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 12,55*
€ 17,97*
6 Tage
4
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 12,79*
€ 18,55*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,39*
€ 13,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,97*
€ 13,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,36*
€ 12,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,98*
€ 11,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,78*
€ 11,64
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,60*
€ 9,04
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,52* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-500
ab € 7,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.