Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2952-101256500 Herst.-Nr.: C9404A EAN/GTIN: 882780390751 |
| |
|
| | |
| HP Druckkopf 70 Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Druckkopf | Verwendung für Druckertyp: | DesignJet Z 2100 Serie, -3100 Serie, -3200 Serie, -5200PS | Verwendung für Gerätetyp: | Inkjetdrucker | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | 70 | refill: | Nein | Originalzubehör: | Ja | Farbe: | schwarz matt/cyan | Ausführung der Farbe: | mehrfarbig |
Kompatible Geräte: | | HP: | DesignJet Z 2100; DesignJet Z 2100 24 Inch; DesignJet Z 2100 44 Inch; DesignJet Z 2100 GP 24 Inch; DesignJet Z 2100 Series; DesignJet Z 5200 PS; DesignJet Z 5400 PS ePrinter; PhotoSmart Pro B 8850; PhotoSmart Pro B 9100 Series; PhotoSmart Pro B 9180; PhotoSmart Pro B 9180 GP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerkopf, Druckkopf, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, druckerpatrone hp schwarz, hp druckerkopf, druckkopf, Druckerköpfe, Druckerzubehöre, Druckköpfe, Druckpatronen, Inkjetpatronen, Patronen, Tinten, Tintenpatronen, Tintentanks |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 62,90* | € 82,64* | | | | Lager 1682 | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 63,92* | € 82,72* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 65,39* | € 84,86* | | | | | 16 Tage | | | | | € 3,90* | ab € 67,15* | € 86,80* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 66,85* | € 86,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|