| |
|
| Artikel-Nr.: 2952-101076190 Herst.-Nr.: 84317 EAN/GTIN: 4003630030566 |
| | |
|
| | |
| Soennecken Tintenpatrone kein Originalzubehör Kompatibel mit: Canon PG-560XL 84317 ca. 750 Seiten schwarz 22ml Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Tintenpatrone | Verwendung für Druckertyp: | Canon PIXMA TS5350, -5351, -5352, -5353 | Originalzubehör: | Nein | Kompatibel mit: | Canon PG-560XL | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | 84317 | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 750 Seiten | Kapazität geprüft gemäß: | ISO/IEC 24711 | Normnummer: | DIN 33871-1 | Garantiedauer: | 36 Monate | Farbe: | schwarz | Ausführung der Farbe: | schwarz | Inhalt: | 22 ml |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone für canon black, druckerpatrone für canon, soennecken druckerpatrone, Druckerzubehöre, Druckpatronen, Inkjetpatronen, Patronen, Tintenpatronen, Tintenstrahldruckerpatronen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 24,27* | € 34,42* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 25,08* | € 34,68* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 40,06* | € 54,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|