Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Tintenpatrone 84309 wie Brother LC3219XLBK schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2952-101075390
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     84309
EAN/GTIN:
     4003630030603
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Soennecken Tintenpatrone kein Originalzubehör Kompatibel mit: Brother LC-3219XL-BK 84309 ca. 2.940 Seiten schwarz 63ml
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Verwendung für Druckertyp:
Brother MFC-J5330DW, -5335DW, -5730DW, -5930DW, -6530DW, -6930DW, -6935DW
Originalzubehör:
Nein
Kompatibel mit:
Brother LC-3219XL-BK
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
84309
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 2.940 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 24711
Normnummer:
DIN 33871-1
Garantiedauer:
36 Monate
Farbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz
Inhalt:
63 ml
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 6,66*
€ 10,53*
Lager 1682
8
€ 5,95*
ab € 7,12*
€ 10,71*
€ 3,50*
ab € 25,81*
€ 35,62*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
LC3219XLBK
ab € 25,43*
Ähnlich
edding
18-583
ab € 14,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.