Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Tintenpatrone 84307 wie Brother LC3219XL sw/c/m/y 4 St./Pa


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2952-101075192
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     84307
EAN/GTIN:
     4003630030627
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Soennecken Tintenpatrone kein Originalzubehör Kompatibel mit: Brother LC-3219XL 84307 ca. 2.940 Seiten schwarz, ca. 3 x 1.600 Seiten farbig schwarz, mehrfarbig 4 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Verwendung für Druckertyp:
Brother MFC-J5330DW, -5335DW, -5730DW, -5930DW, -6530DW, -6930DW, -6935DW
Originalzubehör:
Nein
Kompatibel mit:
Brother LC-3219XL
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
84307
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 2.940 Seiten schwarz, ca. 3 x 1.600 Seiten farbig
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 24711
Normnummer:
DIN 33871-1
Garantiedauer:
36 Monate
Farbe:
schwarz, cyan, magenta, gelb
Ausführung der Farbe:
schwarz, mehrfarbig
Packungsmenge:
4 St./Pack.
freier Inhalt:
63 ml schwarz, 3 x 18 ml farbig
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 7,95*
ab € 20,06*
€ 29,23*
Lager 1682
15
pro Paket
€ 5,95*
ab € 21,39*
€ 29,77*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 38,41*
€ 52,14*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,77*
€ 35,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,64*
€ 35,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,30*
€ 33,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,29*
€ 32,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,74*
€ 30,63
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,39*
€ 25,45
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 5,3475* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-587
ab € 41,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.