Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermorolle 57/40/12 blanco BLUE4REST phenolfrei ÖKO blaugrau


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Öko-Thermopapier
Öko-Thermopapier
Artikel-Nr.:
     294-511020
Hersteller:
     Koka-Betriebsbedarf
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen

Papierart: Öko-Thermopapier BLUE4REST für alle gängigen Kassendrucker. BPA-, BPS-, phenolfrei. Kann im Altpapier entsorgt werden.
Breite: 57 mm
Rollendurchmesser: ca. 40 mm

  • Lauflänge: ca. 15 m
    Kerndurchmesser: 12 mm
    Grammatur: 48 g/qm
    Beschichtung: außen (standard)

    Unter anderem kompatibel zu:

    Hinweise:

    Kassenrollen aus Thermoreaktionspapier werden in Kassendruckern eingesetzt, die kein Farbband benötigen. Die Bedruckung erfolgt durch Reaktion des Papiers auf Hitze des Thermodruckers.
    Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Markeninhaber und dienen der Produktbeschreibung.
    Abbildungen ähnlich.

  • Weitere Informationen:
    Rollenbreite:
    57 mm
    Länge:
    15 m | Karton mm
    Kerndurchmesser:
    12 mm
    Rollendurchmesser:
    40 mm
    Weitere Suchbegriffe: Thermo-Bonrollen, Thermo-Kassenrollen, Thermobonrollen, Thermokassenrollen, Thermopapierrollen, Thermorolle, thermo-kassenrollen 57 / 15m / 12, additionsrollen, additionsrollen 57mmx40m, Kassenrolle, Bonrolle, Epson, Samsung, Axiohm, Suremark, IBM, Star, Uniwell, M128, M129, TM-T80, TMT85, TM-T88, TM-T90, TM-H5000, TM-H6000, SRP300, SRP350, SRE350, TSP100, TSP600, TSP2000, TSP700, UX75, UX78
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 27,53*
      
    Preis gilt ab 3.000 Kartons
    1 Karton enthält 50 Rollen (ab € 0,5506* pro Rolle)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Karton
    € 38,56*
    € 45,89
    pro Karton
    ab 2 Kartons
    € 37,83*
    € 45,02
    pro Karton
    ab 5 Kartons
    € 36,48*
    € 43,41
    pro Karton
    ab 10 Kartons
    € 35,18*
    € 41,86
    pro Karton
    ab 20 Kartons
    € 34,08*
    € 40,56
    pro Karton
    ab 3000 Kartons
    € 27,53*
    € 32,76
    pro Karton
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Koka-Betriebsbedarf
    ab € 65,15*
    Sonstiges
    k.A.
    ab € 46,74*
    Sonstiges
    k.A.
    ab € 27,49*
    Sonstiges
    k.A.
    ab € 21,50*
    Sonstiges
    k.A.
    ab € 19,16*
    Sonstiges
    k.A.
    ab € 30,28*
    Sonstiges
    Koka-Betriebsbedarf
    ab € 29,33*
    Sonstiges
    k.A.
    ab € 3,32*
    Sonstiges
    k.A.
    ab € 14,64*
    Sonstiges
    k.A.
    ab € 55,75*
    Sonstiges
    Koka-Betriebsbedarf
    ab € 107,42*
    Sonstiges
    Koka-Betriebsbedarf
    ab € 68,28*
    Sonstiges
    Koka-Betriebsbedarf
    ab € 23,11*
    Sonstiges
    Varta
    ab € 30,40*
    Sonstiges
    k.A.
    ab € 12,94*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.