Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbband ERC 30/34/38 Gr.655 schwarz-rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Farbband ERC 30/34/38 Gr.655 schwarz-rot
Farbband ERC 30/34/38 Gr.655 schwarz-rot
Farbband ERC 30/34/38 Gr.655 schwarz-rot
Artikel-Nr.:
     294-150796
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Farbband
Nadeldrucker

Artikeldetails:

Farbband
Kompatibel zu: ERC 30/34/38
Farbe: schwarz-rot
Gruppe: 655 N
Breite: 12,7 mm
Länge: 4,5 m

Hinweise:

Abbildungen ähnlich.

Weitere Informationen:
Länge:
Karton mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 3,21667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,00*
€ 32,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,73*
€ 31,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,46*
€ 30,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,75*
€ 29,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,20*
€ 28,80
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,30*
€ 22,97
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 65,72*
Sonstiges
k.A.
ab € 46,34*
Sonstiges
k.A.
ab € 27,48*
Sonstiges
k.A.
ab € 21,62*
Sonstiges
k.A.
ab € 30,39*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 29,57*
Sonstiges
k.A.
ab € 3,32*
Sonstiges
k.A.
ab € 14,64*
Sonstiges
k.A.
ab € 56,05*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 107,39*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 67,91*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 23,16*
Sonstiges
Varta
ab € 30,32*
Sonstiges
k.A.
ab € 12,94*
Sonstiges
k.A.
ab € 63,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.