Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Serviette weiß, 40 x 40 cm, 3-lg. 1000 Stück


Menge:  Karton  
Produktinformationen von  Koka-Betriebsbedarf
Serviette weiß, 40 x 40 cm, 3-lg. 1000 Stück
Artikel-Nr.:  294-504318
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Serviette
100% Zellstoff, 3-lg., 40 x 40 cm, 1/4 Falz, Unterverpackung 4 x 250 = VE 1.000
... > Gastronomiebedarf > Servietten / Mitteldecken > 40 x 40 cm 3-lagig
Weitere Suchbegriffe: Servietten, Tischdekoration
Angebote (1)
Versand
Netto
Koka-Betriebsbedarf 3 Tage € 5,95* € 27,95*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Koka-Betriebsbedarf
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Karton €  27,95* €  33,26 pro Karton
  1 Karton enthält 1000 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Koka-Betriebsbedarf
Versand von Koka-Betriebsbedarf
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 5,95*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Koka-Betriebsbedarf
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Sonstiges
500 Tragetaschen 38 x 45 LDPE weiß
k.A.
€ 24,95* € 29,69
Sonstiges
838SA Frischebox 9-teiliges Set
Lock & Lock
838SA
€ 23,99* € 28,55
Sonstiges
Banknotenzählmaschine RC E10
k.A.
€ 229,00* € 272,51
Sonstiges
Bäckerbeutel für ca. 8 Brötchen, 427
k.A.
427
€ 15,95* € 18,98
Sonstiges
Coffee to go -Heißgetränkebecher 250 ml 1500 Stck
k.A.
€ 82,50* € 98,18
Sonstiges
Falthandtücher, 25 x 23 cm, 1-lg., natur
k.A.
€ 15,95* € 18,98
Sonstiges
Farbband ERC 30/34/38 Gr.655 schwarz-rot
k.A.
ERC 30/34/38
€ 11,58* € 13,78
Sonstiges
Fettlöser für alle Küchen- und Grillgeräte 10 L.
k.A.
€ 16,95* € 20,17
Sonstiges
Frischhaltefolie Breite 45cm, 4 x 300m, 10my stark
k.A.
€ 14,95* € 17,79
Sonstiges
Handtuchrolle 6x Universal weiß, 20 cm, 2-lagig
k.A.
€ 22,95* € 27,31
Sonstiges
Komplett-Becherspendersystem aus Edelstahl
k.A.
€ 285,70* € 339,98
Sonstiges
Müllsack, 120 L, 700 x 1100mm Typ 60, blau
k.A.
€ 23,95* € 28,50
Sonstiges
Paketklebeband Packfilm braun 50 x 66 m
k.A.
€ 19,95* € 23,74
Sonstiges
Pannenwarnweste Alpin nach DIN EN 471
k.A.
€ 15,90* € 18,92
Sonstiges
Pizzaboxen 26 x 26 x 3 cm 200 Stück
k.A.
€ 24,95* € 29,69
Sonstiges
PP-Umreifungsband 905, schwarz, geprägt, 12 x 0,55
k.A.
€ 59,90* € 71,28
Sonstiges
Reservekanister 5 Liter PVC schwarz
k.A.
€ 2,99* € 3,56
Sonstiges
Scheibenwascher Metallausführung mit Holzgriff
k.A.
€ 15,90* € 18,92
Sonstiges
Seifenspender, 1200 ml, 110x105x320, weiß
k.A.
€ 24,95* € 29,69
Sonstiges
T-Shirt Boxen-Team XXL
k.A.
€ 8,95* € 10,65
Sonstiges
Thermobecher 180 ml braun-weiß 3000 Stck
k.A.
€ 57,00* € 67,83
Sonstiges
Thermorolle 80/80 m/12 blanco
Koka-Automaten
€ 0,99* € 1,18
Sonstiges
Thermorolle EC 57/25 m/12 Lastschrifttext
Koka-Automaten
€ 0,49* € 0,58
Sonstiges
Trikot-Deckel Deutschland 100 Stück
k.A.
€ 4,95* € 5,89
Sonstiges
Varta-High Energy Mignon R06 4er-Blister R06
Varta
€ 1,29* € 1,54
Sonstiges
Warnschild VORSICHT RUTSCHGEFAHR
k.A.
€ 14,95* € 17,79
Sonstiges
Wasserkanne für Fahrbahnservice 12 l orange
k.A.
€ 9,95* € 11,84
Sonstiges
WC-Lufterfrischer Automatic, programmierbar, Set
Walco
€ 39,95* € 47,54
Sonstiges
WC-Sitz mit Kinderfunktion weiß
k.A.
€ 49,95* € 59,44
Sonstiges
Wurstpappe mit Abriss 8 x 18 + 3 cm 1.000 Stück
k.A.
€ 9,95* € 11,84
Sonstiges
ZIP-Diskette 100 MB
k.A.
€ 9,95* € 11,84
Sonstiges
Zurrgurt 2-tlg Ratsche Spitzh. 50mm 5000daN 6m
k.A.
€ 11,95* € 14,22
Sonstiges
Ölbindemittel Granulat R3
k.A.
€ 10,95* € 13,03
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG