Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bonrolle 58/80/12, holzfrei, weiss


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Bonrolle 58/80/12, holzfrei, weiss
Bonrolle 58/80/12, holzfrei, weiss
Artikel-Nr.:
     294-503644
Hersteller:
     Koka-Betriebsbedarf
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen

Artikeldetails:

Papierart: Normalpapier, holzfrei, weiß
Breite: 58 mm
Rollendurchmesser: ca. 60 mm
Lauflänge: ca. 60 m
Kerndurchmesser: 12 mm
Grammatur: ca. 48 g/qm

Hinweise:

Kassenrollen aus Normalpapier werden in Kassendruckern eingesetzt, die ein Farbband benötigen.
Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Markeninhaber und dienen der Produktbeschreibung.
Abbildungen ähnlich.

Weitere Informationen:
Rollenbreite:
58 mm
Länge:
60 m | Karton mm
Kerndurchmesser:
12 mm
Rollendurchmesser:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Normalpapier-Rolle, Normalpapierrolle, additionsrollen, Kassenrolle, Bonrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 50 Rollen (ab € 0,9846* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 65,92*
€ 78,44
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 65,67*
€ 78,15
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 62,66*
€ 74,57
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 61,40*
€ 73,07
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 55,57*
€ 66,13
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 49,23*
€ 58,58
pro Karton
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 65,87*
Sonstiges
k.A.
ab € 46,70*
Sonstiges
k.A.
ab € 27,62*
Sonstiges
k.A.
ab € 21,61*
Sonstiges
k.A.
ab € 19,29*
Sonstiges
k.A.
ab € 30,32*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 29,39*
Sonstiges
k.A.
ab € 3,32*
Sonstiges
k.A.
ab € 14,65*
Sonstiges
k.A.
ab € 55,98*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 108,21*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 68,06*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 23,14*
Sonstiges
Varta
ab € 29,52*
Sonstiges
k.A.
ab € 12,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.