Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermorolle 58/90/26, innenbeschichtet, blanco


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Thermorolle 58/90/26, innenbeschichtet, blanco
Thermorolle 58/90/26, innenbeschichtet, blanco
Artikel-Nr.:
     294-160025
Hersteller:
     Koka-Betriebsbedarf
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4039347600259
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen

Artikeldetails:

  • Rückseite ohne Aufdruck
  • Papierart: Thermopapier
  • Breite: 58 mm
  • Rollendurchmesser: ca. 90 mm
  • Lauflänge: ca. 100 m
  • Kerndurchmesser: 26 mm
  • Grammatur: 55 g/qm
  • Beschichtung: innen

Hinweise:

  • Kassenrollen aus Thermoreaktionspapier werden in Kassendruckern eingesetzt, die kein Farbband benötigen. Die Bedruckung erfolgt durch Reaktion des Papiers auf Hitze des Thermodruckers.
  • Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Markeninhaber und dienen der Produktbeschreibung.
  • Abbildungen ähnlich.
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
58 mm
Länge:
100 m | Karton mm
Kerndurchmesser:
26 mm
Rollendurchmesser:
90 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,62*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 50 Rollen (ab € 1,5924* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 105,66*
€ 125,74
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 104,44*
€ 124,28
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 100,03*
€ 119,04
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 92,93*
€ 110,59
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 79,62*
€ 94,75
pro Karton
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 65,87*
Sonstiges
k.A.
ab € 46,67*
Sonstiges
k.A.
ab € 27,53*
Sonstiges
k.A.
ab € 21,52*
Sonstiges
k.A.
ab € 19,25*
Sonstiges
k.A.
ab € 30,25*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 29,62*
Sonstiges
k.A.
ab € 3,32*
Sonstiges
k.A.
ab € 14,60*
Sonstiges
k.A.
ab € 55,76*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 107,40*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 68,21*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 23,21*
Sonstiges
Varta
ab € 30,47*
Sonstiges
k.A.
ab € 12,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.