Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermorolle 57/18m/12 mit EC-Druck SEPA Lastschrifttext


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Thermorolle 57/18m/12 mit EC-Druck SEPA Lastschrifttext
Thermorolle 57/18m/12 mit EC-Druck SEPA Lastschrifttext
Artikel-Nr.:
     294-150736
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4039347507367
Suchbegriffe:
EC-cash Rollen
Thermo-Bonrollen
Thermo-Kassenrollen
Thermobonrollen
Druck einfarbig auf der Rückseite, Durchmesser ca. 38 mm, Breite 57 mm, Kerndurchmesser 12 mm. SEPA-Laschrifttext.
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
57 mm
Länge:
18 m | Karton mm
Kerndurchmesser:
12 mm
Rollendurchmesser:
38 mm
Weitere Suchbegriffe: Thermokassenrollen, Thermopapierrollen, Thermorolle, ec-cash rollen 57mmx18mx12mm, ec-cash rollen, ec-cash rollen thermo, Bonrolle, Additionsrolle, Kassenrolle, Lastschrift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 20 Stück (ab € 0,512* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 15,42*
€ 18,35
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 14,85*
€ 17,67
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 14,10*
€ 16,78
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 13,50*
€ 16,07
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 13,15*
€ 15,65
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 10,24*
€ 12,19
pro Karton
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 65,37*
Sonstiges
k.A.
ab € 46,52*
Sonstiges
k.A.
ab € 27,56*
Sonstiges
k.A.
ab € 21,54*
Sonstiges
k.A.
ab € 19,22*
Sonstiges
k.A.
ab € 30,49*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 29,61*
Sonstiges
k.A.
ab € 3,32*
Sonstiges
k.A.
ab € 14,64*
Sonstiges
k.A.
ab € 55,99*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 107,35*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 68,21*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 23,13*
Sonstiges
Varta
ab € 30,38*
Sonstiges
k.A.
ab € 12,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.