Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermorolle 57/10m/12 mit EC-Druck SEPA-Laschrifttext


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Thermorolle 57/10m/12 mit EC-Druck SEPA-Laschrifttext
Thermorolle 57/10m/12 mit EC-Druck SEPA-Laschrifttext
Artikel-Nr.:
     294-150660
Hersteller:
     Koka-Betriebsbedarf
Herst.-Nr.:
     150660
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thermo-Bonrollen
Thermo-Kassenrollen
Thermobonrollen
Thermokassenrollen
Druck einfarbig, Rückseite SEPA Laschrifttext, Durchmesser 31 mm, Kerndurchmesser 12mm, Breite 57 mm.
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
57 mm
Länge:
10 m | Karton mm
Kerndurchmesser:
12 mm
Rollendurchmesser:
31 mm
Weitere Suchbegriffe: Thermopapierrollen, Thermorolle, thermopapierrollen 57/10m/12, thermo bonrollen, thermokassenrolle 80mmx80mx12, Bonrolle, Additionsrolle, Kassenrolle, Lastschrift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 100 Stück (ab € 0,4246* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 57,41*
€ 68,32
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 56,54*
€ 67,28
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 54,69*
€ 65,08
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 53,29*
€ 63,42
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 49,09*
€ 58,42
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 42,46*
€ 50,53
pro Karton
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 65,20*
Sonstiges
k.A.
ab € 46,29*
Sonstiges
k.A.
ab € 27,64*
Sonstiges
k.A.
ab € 21,54*
Sonstiges
k.A.
ab € 19,23*
Sonstiges
k.A.
ab € 30,33*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 29,35*
Sonstiges
k.A.
ab € 3,33*
Sonstiges
k.A.
ab € 14,64*
Sonstiges
k.A.
ab € 56,08*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 107,44*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 68,23*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 23,03*
Sonstiges
Varta
ab € 30,55*
Sonstiges
k.A.
ab € 12,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.