Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bonrolle 57/40m/12, holzfrei


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Bonrolle 57/40m/12, holzfrei
Bonrolle 57/40m/12, holzfrei
Artikel-Nr.:
     294-141492
Hersteller:
     Koka-Betriebsbedarf
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen

Artikeldetails:

  • Papierart: Normalpapier, holzfrei, weiß
  • Breite: 44 mm
  • Rollendurchmesser: ca. 65 mm
  • Lauflänge: ca. 40 m
  • Kerndurchmesser: 12 mm
  • Grammatur: ca. 60 g/qm

Hinweise:

  • Kassenrollen aus Normalpapier werden in Kassendruckern eingesetzt, die ein Farbband benötigen.
  • Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Markeninhaber und dienen der Produktbeschreibung.
  • Abbildungen ähnlich.
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
57 mm
Länge:
40 m
Kerndurchmesser:
12 mm
Rollendurchmesser:
65 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 50 Rollen (ab € 0,7028* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 47,66*
€ 56,72
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 47,21*
€ 56,18
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 45,22*
€ 53,81
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 44,29*
€ 52,71
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 41,72*
€ 49,65
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 35,14*
€ 41,82
pro Karton
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 65,15*
Sonstiges
k.A.
ab € 46,74*
Sonstiges
k.A.
ab € 27,49*
Sonstiges
k.A.
ab € 21,50*
Sonstiges
k.A.
ab € 19,16*
Sonstiges
k.A.
ab € 30,28*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 29,33*
Sonstiges
k.A.
ab € 3,32*
Sonstiges
k.A.
ab € 14,64*
Sonstiges
k.A.
ab € 55,75*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 107,42*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 68,28*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 23,11*
Sonstiges
Varta
ab € 30,40*
Sonstiges
k.A.
ab € 12,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.