Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bonrolle 44/70/17,5 holzfrei


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Bonrolle 44/70/17,5 holzfrei
Bonrolle 44/70/17,5 holzfrei
Artikel-Nr.:
     294-141182
Hersteller:
     Koka-Betriebsbedarf
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen

Artikeldetails:

  • Papierart: Normalpapier, holzfrei, weiß
  • Breite: 44 mm
  • Rollendurchmesser: ca. 70 mm
  • Lauflänge: ca. 40 m
  • Kerndurchmesser: 17,5 mm
  • Grammatur: ca. 60 g/qm

Hinweise:

  • Kassenrollen aus Normalpapier werden in Kassendruckern eingesetzt, die ein Farbband benötigen.
  • Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Markeninhaber und dienen der Produktbeschreibung.
  • Abbildungen ähnlich.
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
44 mm
Länge:
40 m
Kerndurchmesser:
17,5 mm
Rollendurchmesser:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: Normalpapier-Rolle, Normalpapierrolle, additionsrollen, Kassenrolle, Bonrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 50 Rollen (ab € 0,3956* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 28,22*
€ 33,58
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 27,25*
€ 32,43
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 26,25*
€ 31,24
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 25,25*
€ 30,05
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 24,96*
€ 29,70
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 19,78*
€ 23,54
pro Karton
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 65,86*
Sonstiges
k.A.
ab € 46,56*
Sonstiges
k.A.
ab € 27,65*
Sonstiges
k.A.
ab € 21,49*
Sonstiges
k.A.
ab € 19,20*
Sonstiges
k.A.
ab € 30,50*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 29,56*
Sonstiges
k.A.
ab € 3,34*
Sonstiges
k.A.
ab € 14,65*
Sonstiges
k.A.
ab € 56,14*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 107,54*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 68,00*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 23,11*
Sonstiges
Varta
ab € 29,54*
Sonstiges
k.A.
ab € 12,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.