Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bonrolle 69/70m/12 holzfrei


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Bonrolle 69/70m/12 holzfrei
Bonrolle 69/70m/12 holzfrei
Artikel-Nr.:
     294-140432
Hersteller:
     Koka-Betriebsbedarf
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen

Artikeldetails:

  • Papierart: Normalpapier, holzfrei, weiß
  • Breite: 69 mm
  • Rollendurchmesser: ca. 85 mm
  • Lauflänge: ca. 40 m
  • Kerndurchmesser: 12 mm
  • Grammatur: ca. 60 g/qm

Hinweise:

  • Kassenrollen aus Normalpapier werden in Kassendruckern eingesetzt, die ein Farbband benötigen.
  • Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Markeninhaber und dienen der Produktbeschreibung.
  • Abbildungen ähnlich.
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
69 mm
Länge:
70 m
Kerndurchmesser:
12 mm
Rollendurchmesser:
40 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 50 Rollen (ab € 0,5708* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 39,92*
€ 47,50
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 38,64*
€ 45,98
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 37,25*
€ 44,33
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 36,33*
€ 43,23
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 34,33*
€ 40,85
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 28,54*
€ 33,96
pro Karton
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 65,58*
Sonstiges
k.A.
ab € 46,36*
Sonstiges
k.A.
ab € 27,59*
Sonstiges
k.A.
ab € 21,49*
Sonstiges
k.A.
ab € 19,27*
Sonstiges
k.A.
ab € 30,49*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 29,46*
Sonstiges
k.A.
ab € 3,32*
Sonstiges
k.A.
ab € 14,59*
Sonstiges
k.A.
ab € 56,04*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 107,48*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 68,16*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 23,20*
Sonstiges
Varta
ab € 30,47*
Sonstiges
k.A.
ab € 12,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.