Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermorolle 58/50m/12 blanco


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Thermorolle 58/50m/12 blanco
Thermorolle 58/50m/12 blanco
Artikel-Nr.:
     294-110964
Hersteller:
     Koka-Betriebsbedarf
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen

Artikeldetails:

  • Rückseite ohne Aufdruck
  • Papierart: Thermopapier
  • Breite: 58 mm
  • Rollendurchmesser: ca. 65 mm
  • Lauflänge: ca. 50 m
  • Kerndurchmesser: 12 mm
  • Grammatur: 55g
  • Beschichtung: außen (standard)

Hinweise:

  • Kassenrollen aus Thermoreaktionspapier werden in Kassendruckern eingesetzt, die kein Farbband benötigen. Die Bedruckung erfolgt durch Reaktion des Papiers auf Hitze des Thermodruckers.
  • Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Markeninhaber und dienen der Produktbeschreibung.
  • Abbildungen ähnlich.
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
58 mm
Länge:
50 m | Karton mm
Kerndurchmesser:
12 mm
Rollendurchmesser:
65 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,20*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 50 Rollen (ab € 1,124* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 74,32*
€ 88,44
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 71,17*
€ 84,69
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 68,83*
€ 81,91
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 56,20*
€ 66,88
pro Karton
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 65,15*
Sonstiges
k.A.
ab € 46,74*
Sonstiges
k.A.
ab € 27,49*
Sonstiges
k.A.
ab € 21,50*
Sonstiges
k.A.
ab € 19,16*
Sonstiges
k.A.
ab € 30,28*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 29,33*
Sonstiges
k.A.
ab € 3,32*
Sonstiges
k.A.
ab € 14,64*
Sonstiges
k.A.
ab € 55,75*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 107,42*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 68,28*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 23,11*
Sonstiges
Varta
ab € 30,40*
Sonstiges
k.A.
ab € 12,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.