Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermorolle 57/25m/12, blanco


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Thermorolle 57/25m/12, blanco
Thermorolle 57/25m/12, blanco
Artikel-Nr.:
     294-110684
Hersteller:
     Koka-Betriebsbedarf
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen

Artikeldetails:

Rückseite ohne Aufdruck
Papierart: Thermopapier
Breite: 57 mm
Rollendurchmesser: ca. 46 mm
Lauflänge: ca. 25 m
Kerndurchmesser: 12 mm
Grammatur: 55gBeschichtung: außen (standard)

Hinweise:

Kassenrollen aus Thermoreaktionspapier werden in Kassendruckern eingesetzt, die kein Farbband benötigen. Die Bedruckung erfolgt durch Reaktion des Papiers auf Hitze des Thermodruckers.
Abbildungen ähnlich.

Weitere Informationen:
Rollenbreite:
57 mm
Länge:
25 m | Karton mm
Kerndurchmesser:
12 mm
Rollendurchmesser:
45 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,32*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 50 Rollen (ab € 1,1264* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 74,53*
€ 88,69
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 74,11*
€ 88,19
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 71,19*
€ 84,72
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 67,28*
€ 80,06
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 56,32*
€ 67,02
pro Karton
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 65,15*
Sonstiges
k.A.
ab € 46,74*
Sonstiges
k.A.
ab € 27,49*
Sonstiges
k.A.
ab € 21,50*
Sonstiges
k.A.
ab € 19,16*
Sonstiges
k.A.
ab € 30,28*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 29,33*
Sonstiges
k.A.
ab € 3,32*
Sonstiges
k.A.
ab € 14,64*
Sonstiges
k.A.
ab € 55,75*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 107,42*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 68,28*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 23,11*
Sonstiges
Varta
ab € 30,40*
Sonstiges
k.A.
ab € 12,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.