Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermorolle 57/10 m/8, blanco


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Thermorolle 57/10 m/8, blanco
Thermorolle 57/10 m/8, blanco
Artikel-Nr.:
     294-110364
Hersteller:
     Koka-Betriebsbedarf
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen

Artikeldetails:

Rückseite ohne Aufdruck
Papierart: Thermopapier
Breite: 57 mm
Rollendurchmesser: ca. 30 mm
Lauflänge: ca. 10 m
Kerndurchmesser: 8 mm
Grammatur: 55g
Beschichtung: außen (standard)

Hinweise:

Kassenrollen aus Thermoreaktionspapier werden in Kassendruckern eingesetzt, die kein Farbband benötigen. Die Bedruckung erfolgt durch Reaktion des Papiers auf Hitze des Thermodruckers.
Abbildungen ähnlich.

Weitere Informationen:
Rollenbreite:
57 mm
Länge:
10 m | Karton mm
Kerndurchmesser:
8 mm
Rollendurchmesser:
30 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 20 Rollen (ab € 0,7365* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 21,34*
€ 25,39
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 21,12*
€ 25,13
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 19,82*
€ 23,59
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 19,48*
€ 23,18
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 18,79*
€ 22,36
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 14,73*
€ 17,53
pro Karton
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 65,20*
Sonstiges
k.A.
ab € 46,29*
Sonstiges
k.A.
ab € 27,64*
Sonstiges
k.A.
ab € 21,54*
Sonstiges
k.A.
ab € 19,23*
Sonstiges
k.A.
ab € 30,33*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 29,35*
Sonstiges
k.A.
ab € 3,33*
Sonstiges
k.A.
ab € 14,64*
Sonstiges
k.A.
ab € 56,08*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 107,44*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 68,23*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 23,03*
Sonstiges
Varta
ab € 30,55*
Sonstiges
k.A.
ab € 12,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.