Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bonrolle 76/40m/12, holzfrei


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Bonrolle 76/40m/12, holzfrei
Bonrolle 76/40m/12, holzfrei
Artikel-Nr.:
     294-110272
Hersteller:
     Koka-Betriebsbedarf
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen

Artikeldetails:

Papierart: Normalpapier, holzfrei, weiß
Breite: 76 mm
Rollendurchmesser: ca. 65 mm
Lauflänge: ca. 40 m
Kerndurchmesser: 12 mm
Grammatur: ca. 60g

Hinweise:

Kassenrollen aus Normalpapier werden in Kassendruckern eingesetzt, die ein Farbband benötigen.
Abbildungen ähnlich.

Weitere Informationen:
Rollenbreite:
76 mm
Länge:
40 m | Karton mm
Kerndurchmesser:
12 mm
Rollendurchmesser:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Normalpapier-Rolle, Normalpapierrolle, additionsrollen, Kassenrolle, Bonrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 50 Rollen (ab € 0,8668* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 58,27*
€ 69,34
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 57,39*
€ 68,29
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 55,07*
€ 65,53
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 54,25*
€ 64,56
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 49,79*
€ 59,25
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 43,34*
€ 51,57
pro Karton
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 65,66*
Sonstiges
k.A.
ab € 46,62*
Sonstiges
k.A.
ab € 27,69*
Sonstiges
k.A.
ab € 21,58*
Sonstiges
k.A.
ab € 19,24*
Sonstiges
k.A.
ab € 30,30*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 29,45*
Sonstiges
k.A.
ab € 3,31*
Sonstiges
k.A.
ab € 14,67*
Sonstiges
k.A.
ab € 55,87*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 107,44*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 68,43*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 23,04*
Sonstiges
Varta
ab € 29,34*
Sonstiges
k.A.
ab € 12,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.