Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke, LDPE 240 l 125 cm x 100 cm schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Müllsäcke, LDPE 240 l 125 cm x 100 cm schwarz
Müllsäcke, LDPE 240 l 125 cm x 100 cm schwarz
Artikel-Nr.:
     2909-4002911221266
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     12126
EAN/GTIN:
     4002911221266
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
5 Müllsäcke, LDPE 240 l 125 cm x 100 cm schwarz

Müllsäcke auf Rolle

- aus LDPE-Folie
- Stärke: 60 my
- Abmessungen: 125 x 100 cm
- Füllinhalt: 240 Liter
- Farbe: schwarz
- extra stark und extra reißfest
- ideal für Sperrmüll

- Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Höhe:
125 cm
Breite:
100 cm
Gewicht:
138
Material:
LDPE (recycled)
Materialdicke:
60 my
Höhe der Einzelpackung:
7
Breite der Einzelpackung:
27
Tiefe der Einzelpackung:
7
Bruttogewicht der Einzelpackung:
693,3
Professional:
-
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
100
9
€ 4,95*
ab € 2,14*
€ 3,01*
Lager 2909
180
9
€ 4,99*
ab € 3,36*
€ 3,36*
1
€ 6,95*
ab € 2,10*
€ 3,37*
1 Tag
84
1
€ 5,49*
ab € 2,81*
€ 4,31*
1
€ 5,50*
ab € 2,53*
€ 4,79*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Packungen
€ 3,36*
€ 3,9984
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Packungen
Mindestbestellmenge: 9 Packungen ( entspricht € 30,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
12458
ab € 5,45*
Sonstiges
PAPSTAR
19530
ab € 2,55*
Sonstiges
PAPSTAR
19531
ab € 2,60*
Sonstiges
PAPSTAR
19533
ab € 2,62*
Sonstiges
PAPSTAR
19544
ab € 2,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.