Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA SL014930 -C3 150x210x60, Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA SL014930 -C3 150x210x60, Zylinderrollenlager
INA SL014930 -C3 150x210x60, Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10211811
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     SL014930 -C3
EAN/GTIN:
     4047643174947
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager ina
zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,350 kg
Innenmaße:
150,000 mm
Außenmaße:
210,000 mm
Breite:
60,000 mm
Weitere Suchbegriffe: INA Zylinderrollenlager SL014930 -C3, INA Zylinderrollenlager
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
3
Frei Haus
ab € 416,71*
€ 466,92*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 445,55*
€ 498,75*
€ 4,95*
ab € 490,8498*
€ 549,3398*
Frei Haus
ab € 491,78*
€ 549,34*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 515,43*
€ 578,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,92*
€ 555,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,81*
€ 549,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,63*
€ 535,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,72*
€ 523,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,71*
€ 495,88
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 416,71* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.