Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA 89412 -TV 60x130x42, Axial-Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA 89412 -TV 60x130x42, Axial-Zylinderrollenlager
INA 89412 -TV 60x130x42, Axial-Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10204307
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     89412 -TV
EAN/GTIN:
     4054362005766
Suchbegriffe:
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
axial-zylinderrollenlager ina
axial zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,818 kg
Innenmaße:
60,000 mm
Außenmaße:
130,000 mm
Breite:
42,000 mm
Weitere Suchbegriffe: INA Axial-Zylinderrollenlager 89412 -TV, INA Axial-Zylinderrollenlager
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 310,69*
€ 333,64*
1 Tag
42
Frei Haus
ab € 309,48*
€ 333,66*
6 Tage
8
Frei Haus
ab € 332,08*
€ 358,40*
Lager 2867
42
Frei Haus
ab € 346,66*
€ 375,30*
€ 4,95*
ab € 365,7334*
€ 394,4434*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,30*
€ 446,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,52*
€ 444,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,01*
€ 440,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,71*
€ 428,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,66*
€ 412,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.982,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.