Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

89412-TV INA Axial-Zylinderrollenlager 894..-TV, zweireihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA 89412 TN Axial-Zylinderrollenlager Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 130 mm 2,818 kg
INA 89412 TN Axial-Zylinderrollenlager Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 130 mm 2,818 kg
INA 89412 TN Axial-Zylinderrollenlager Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 130 mm 2,818 kg
Artikel-Nr.:
     2302-A00119989
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     89412-TV
EAN/GTIN:
     4054362005766
Suchbegriffe:
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
axial-zylinderrollenlager ina
axial zylinderrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager 894..-TV, zweireihig, einseitig wirkend, kombiniert aus K894, GS, WS, Polyamidkäfig
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
130
Baureihe:
893..
Breite in mm:
42
eClass71:
23051101
Innendurchmesser in mm:
60
Käfig:
Polyamidkäfig
Kurzbezeichnung:
Axial-Zylinderrollenlager, zweireihig
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 308,24*
€ 332,26*
1 Tag
40
Frei Haus
ab € 308,44*
€ 332,27*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 332,10*
€ 356,74*
1 Tag
40
Frei Haus
ab € 346,51*
€ 373,50*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 366,0734*
€ 392,5934*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,5934*
€ 467,1861
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,8134*
€ 466,2579
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,5234*
€ 455,2028
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,8334*
€ 448,4317
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,0734*
€ 435,6273
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.979,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.