Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN GAR70 -UK-2RS 70x160x49, Gelenkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN GAR70 -UK-2RS 70x160x49, Gelenkkopf
ZEN GAR70 -UK-2RS 70x160x49, Gelenkkopf
Artikel-Nr.:
     2867-10184843
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     GAR70 -UK-2RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkauge
Weitere Informationen:
Gewicht:
8,200 kg
Innenmaße:
70,000 mm
Außenmaße:
160,000 mm
Breite:
49,000 mm
Weitere Suchbegriffe: ZEN Gelenkkopf GAR70 -UK-2RS, ZEN Gelenkkopf
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 173,83*
€ 202,44*
5 Tage
3
€ 10,00*
ab € 199,43*
€ 232,12*
4 Tage
3
€ 5,99*
ab € 203,95*
€ 239,42*
Lager 2867
3
Frei Haus
ab € 211,24*
€ 243,88*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 214,17*
€ 261,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,88*
€ 290,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,12*
€ 286,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,15*
€ 277,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,55*
€ 270,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,24*
€ 251,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.