Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN GAR70 UK2RS Gelenkkopf 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN GAR70 UK2RS Gelenkkopf 70 mm
ZEN GAR70 UK2RS Gelenkkopf 70 mm
ZEN GAR70 UK2RS Gelenkkopf 70 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040070971
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     GAR70 UK2RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkauge
ZEN GAR70 UK2RS Gelenkkopf 70 mm
Innen 70 mm
Gewicht 8,2 kg
Wartung wartungsfreie Ausführung
Gewindeart Außengewinde
Gewinderichtung Rechtsgewinde
Dichtung beidseitig Lippendichtung
Ausführung Hartchrom/Gleitwerkstoff
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung

Gelenkkopf GAR70 UK2RS 70mm ZEN Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Hartchrom/Gleitwerkstoff · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
GAR70 UK2RS
Werksnummer:
10142711
Länge netto mm:
3,10
Breite netto mm:
1,55
Höhe netto mm:
0,55
Gewicht netto Kg:
8,200000
Gewicht brutto Kg:
8,200000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gelenkkopf
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 174,45*
€ 203,62*
7 Tage
3
€ 10,00*
ab € 199,38*
€ 233,17*
Lager 1955
3
€ 5,99*
ab € 205,50*
€ 240,59*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 211,59*
€ 245,11*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 213,62*
€ 263,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,59*
€ 286,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,52*
€ 277,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,97*
€ 264,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,38*
€ 258,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,50*
€ 244,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.