Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN-Gelenkköpfe GAR70 -UK-2RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10142711
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     GAR70 -UK-2RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkauge
ZEN-Gelenkköpfe GAR70 -UK-2RS
Weitere Informationen:
Gewicht:
8,2 kg
Innen:
70 mm
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Ausführung:
Hartchrom/Gleitwerkstoff
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Wartung:
wartungsfreie Ausführung
Gewindeart:
Außengewinde
Gewinderichtung:
Rechtsgewinde
Weitere Suchbegriffe: 10142711, GAR70UK2RS, ZENGAR70, GAR70ZEN
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 173,58*
€ 201,73*
5 Tage
3
€ 10,00*
ab € 200,69*
€ 231,30*
4 Tage
3
€ 5,99*
ab € 203,93*
€ 238,58*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 211,00*
€ 243,02*
Lager 214
3
Frei Haus
ab € 214,55*
€ 260,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,74*
€ 310,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,46*
€ 305,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,59*
€ 283,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,30*
€ 277,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 227,95*
€ 271,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,55*
€ 255,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.