Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 3204 -BD-XL-2HRS-TVH 20x47x21, Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 3204 -BD-XL-2HRS-TVH 20x47x21, Schrägkugellager
FAG 3204 -BD-XL-2HRS-TVH 20x47x21, Schrägkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10110750
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     3204 -BD-XL-2HRS-TVH
EAN/GTIN:
     04012802474626
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
fag schrägkugellager
schrägkugellager
3204 -BD-XL-2HRS-TVH
Hersteller: FAG
Schrägkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,150 kg
Innenmaße:
20,000 mm
Außenmaße:
47,000 mm
Breite:
20,600 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Schrägkugellager 3204 -BD-XL-2HRS-TVH, FAG Schrägkugellager
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23
1
€ 4,95*
ab € 19,05*
€ 25,15*
5 Tage
1265
1
€ 5,99*
ab € 19,14*
€ 25,27*
2 Tage
1139
1
€ 7,90*
ab € 19,19*
€ 25,31*
Lager 2867
495
1
€ 4,90*
ab € 20,22*
€ 26,74*
1
€ 4,95*
ab € 21,548*
€ 28,468*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
TKSA 41
ab € 3.696,08*
Zubehör
SKF
TMIP 7-28
ab € 337,93*
Zubehör
SKF
TKES 10A
ab € 1.165,30*
Zubehör
SKF
LAGD 125/HMT68
ab € 22,70*
Zubehör
SKF
TMBA G11
ab € 13,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.