Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 22316 EKJA/VA405 80x170x58, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 22316 EKJA/VA405 80x170x58, Pendelrollenlager
SKF 22316 EKJA/VA405 80x170x58, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10073540
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22316 EKJA/VA405
EAN/GTIN:
     07316570796957
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
22316 EKJA/VA405
Hersteller: SKF
Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,450 kg
Innenmaße:
80,000 mm
Außenmaße:
170,000 mm
Breite:
58,000 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Pendelrollenlager 22316 EKJA/VA405, SKF Pendelrollenlager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 185,06*
€ 202,04*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,89*
€ 203,05*
Lager 2867
4
Frei Haus
ab € 213,42*
€ 231,25*
Frei Haus
ab € 216,63*
€ 236,63*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 224,18*
€ 245,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,25*
€ 275,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,81*
€ 273,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,33*
€ 269,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,44*
€ 264,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,42*
€ 253,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10072826
ab € 162,97*
Ähnlich
SNR
22316.EK.F800
ab € 175,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.