Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 22316 EKJA/VA405


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10022316 EKJA/VA405
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22316 EKJA/VA405
EAN/GTIN:
     7316570796957
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 22316 EKJA/VA405 Innendurchmesser 80,000 Aussendurchmesser 170,000 Breite 58,000, 22316 EKJA/VA405, 22316 EKJA/VA405, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
223
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
80.000 mm
Aussendurchmesser D:
170.000 mm
Breite B:
58.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 186,49*
€ 202,97*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,53*
€ 203,99*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 207,23*
€ 226,98*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 218,04*
€ 237,30*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 215,06*
€ 240,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,30*
€ 282,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,89*
€ 279,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,23*
€ 276,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,10*
€ 275,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,04*
€ 259,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10072826
ab € 162,87*
Ähnlich
SNR
22316.EK.F800
ab € 177,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.