Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 22316EKF800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10722316EKF800
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     22316.EK.F800
EAN/GTIN:
     3413520086893
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 22316EKF800 Pendelrollenlager Innendurchmesser d: 80,00 Aussendurchmesser D: 170,00 Breite B: 58,00 Normale Lagerluft Konische Bohrung Keine Dichtung , 22316EKF800, 22316. EK. F800, SNR, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
223
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
80.000 mm
Aussendurchmesser D:
170.000 mm
Breite B:
58.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
200
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Grenzdrehzahl (Oel):
2800
Grenzdrehzahl (Fett):
2200
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 177,45*
€ 204,19*
2 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 177,91*
€ 204,20*
11 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 195,83*
€ 224,64*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 193,90*
€ 226,84*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 247,05*
€ 281,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,54*
€ 335,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,36*
€ 332,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,39*
€ 317,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,29*
€ 307,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,05*
€ 293,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10073523
ab € 185,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.