Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 3201 -BB-2Z-TVH 12x32x16, Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 3201 -BB-2Z-TVH 12x32x16, Schrägkugellager
FAG 3201 -BB-2Z-TVH 12x32x16, Schrägkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10069220
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     3201 -BB-2Z-TVH
EAN/GTIN:
     04026677952219
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Schrägkugellager
kegelrollenlager fag
kegelrollenlager
3201 -BB-2Z-TVH
Hersteller: FAG
Schrägkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,059 kg
Innenmaße:
12,000 mm
Außenmaße:
32,000 mm
Breite:
15,900 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Schrägkugellager 3201 -BB-2Z-TVH, FAG Schrägkugellager
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 17,91*
€ 24,17*
Lager 2867
495
1
€ 4,90*
ab € 17,95*
€ 24,29*
1 Tag
621
1
€ 7,90*
ab € 18,83*
€ 25,38*
1
€ 4,95*
ab € 19,26*
€ 25,86*
1
€ 3,19*
ab € 20,99*
€ 28,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.979,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.