Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Schraegkugellager 3201-BB-2Z-TVH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1023201-BB-2Z-TVH
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0214727340000
EAN/GTIN:
     4026677952219
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Schrägkugellager
kegelrollenlager fag
kegelrollenlager
Schraegkugellager 3201-BB-2Z-TVH Innendurchmesser 12 mm Aussendurchmesser 32 mm Breite 15,9 mm, 3201-BB-2Z-TVH, 0214727340000, FAG, Schraegkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
32
Herstellerartikelgruppe:
Zweireihige Schraegkugellager
Innendurchmesser d:
12.000 mm
Aussendurchmesser D:
32.000 mm
Breite B:
15.900 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
620
1
€ 7,90*
ab € 17,99*
€ 23,96*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,90*
€ 23,98*
2 Tage
495
1
€ 4,90*
ab € 17,99*
€ 24,10*
1
€ 4,95*
ab € 19,20*
€ 25,71*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 21,06*
€ 28,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.984,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.