Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 30210 50x90x22, Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 30210 50x90x22, Kegelrollenlager
FAG 30210 50x90x22, Kegelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10046227
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     30210
EAN/GTIN:
     04054372947896
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager fag
kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,560 kg
Innenmaße:
50,000 mm
Außenmaße:
90,000 mm
Breite:
21,750 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Kegelrollenlager 30210, FAG Kegelrollenlager
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
1
€ 8,50*
ab € 12,37*
€ 17,66*
Lager 2867
497
1
€ 4,90*
ab € 16,85*
€ 23,43*
1
€ 3,19*
ab € 20,97*
€ 28,58*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 21,78*
€ 29,75*
22 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 27,29*
€ 29,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.984,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.