Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Kegelrollenlager 30210-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10230210-A
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0956401000000
EAN/GTIN:
     4047643250481
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager fag
kegelrollenlager
Kegelrollenlager 30210-A Innendurchmesser 50 mm Aussendurchmesser 90 mm Breite 21,75 mm, 30210-A, 0956401000000, FAG, Kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
302
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Kegelrollenlager
Innendurchmesser d:
50.000 mm
Aussendurchmesser D:
90.000 mm
Breite B:
21.750 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 720
Ringnut:
nein
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
1
€ 8,50*
ab € 12,37*
€ 17,66*
1 Tag
497
1
€ 4,90*
ab € 16,85*
€ 23,43*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 20,97*
€ 28,58*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 21,78*
€ 29,75*
22 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 27,29*
€ 29,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.984,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.