Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 32048 X 240x360x76, Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 32048 X 240x360x76, Kegelrollenlager
SKF 32048 X 240x360x76, Kegelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10039248
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     32048 X
EAN/GTIN:
     07316577005830
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager skf
kegelrollenlager
32048 X
Hersteller: SKF
Kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
26,300 kg
Innenmaße:
240,000 mm
Außenmaße:
360,000 mm
Breite:
76,000 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Kegelrollenlager 32048 X, SKF Kegelrollenlager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 1.228,05*
€ 1.282,51*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.218,64*
€ 1.282,52*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.313,81*
€ 1.368,35*
Frei Haus
ab € 1.482,79*
€ 1.550,48*
Lager 2867
5
Frei Haus
ab € 1.503,90*
€ 1.565,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.565,10*
€ 1.862,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.550,14*
€ 1.844,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.520,75*
€ 1.809,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.503,90*
€ 1.789,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.984,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.