Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihige Kegelrollenlager 32048 X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10032048 X
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     32048 X
EAN/GTIN:
     7316577005830
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager skf
kegelrollenlager
Einreihige Kegelrollenlager 32048 X Innendurchmesser 240,000 Aussendurchmesser 360,000 Breite 76,000, 32048 X, 32048 X, SKF, Einreihige Kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
320
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Kegelrollenlager
Innendurchmesser d:
240.000 mm
Aussendurchmesser D:
360.000 mm
Breite B:
76.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 720
Ringnut:
nein
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 1.228,05*
€ 1.282,51*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.218,64*
€ 1.282,52*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.313,81*
€ 1.368,35*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.482,79*
€ 1.550,48*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 1.503,90*
€ 1.565,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.550,48*
€ 1.845,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.535,69*
€ 1.827,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.506,53*
€ 1.792,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.489,76*
€ 1.772,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.482,79*
€ 1.764,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.984,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.