Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstatt-Messschieber, DIN 862, 200 mm / 8 inch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2856-200531
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     200531
EAN/GTIN:
     4010873205316
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber
Feineinstellung: Ja
Messbereich: 200 mm / 8 inch
Ablesung: 0.05 mm / 1/128 inch
Schnabellänge: 65 mm
Messspitzen (Messerform): -
Messspitzen-Innenmaß: Ø 10 mm

DIN 862 bzw. bei Sondergrößen gemäß Werksgenauigkeit

 Präzisions-Ausführung

•    rostfreie, gehärtete Ausführung
•    Messschnäbel matt verchromt
•    Messschnäbel fein geschliffen
•    mit abgespitzten Messschnabelenden für Innenmessungen
•    mit oder ohne Feineinstellung, ohne Messspitzen
•    mit Feststellschraube
•    Nonius-Schieber aus dem Vollen gefräst
•    bis 1000 mm im Kunststoffkasten, andere Größen im Holzetui
•    mit Identifikations-Nummer

made in china
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2856
4
€ 6,95*
ab € 50,15*
€ 65,97*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,76*
€ 70,48*
Preise: Lager 2856
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,97*
€ 78,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,98*
€ 73,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,47*
€ 70,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2856
Versand: Lager 2856
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2856
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 18,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.