Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsleuchte NOVA 5KC+RCOB-LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Arbeitsleuchte NOVA 5KC+RCOB-LED
Arbeitsleuchte NOVA 5KC+RCOB-LED
Arbeitsleuchte NOVA 5KC+RCOB-LED
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE5708997354438
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5443
EAN/GTIN:
     5708997354438
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe
LED-Arbeitsleuchte NOVA 5K C+R - LED-Technologie - Extrem helle und gleichmäßige Ausleuchtung - Farbwiedergabewert liegt nahezu bei Tageslichtqualität - Dimmerfunktion mit 5 Lichtstufen - Unzerbrechlich durch Aluminiumguss-Gehäuse - Niedrige Oberflächentemperatur - Batterieanzeige auf der Rückseite - Für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich - DUAL-SYSTEM, Akku- und Kabelbetrieb- Leistung 50 W - Kabeltyp H05 RN-F 2G0,75 - Kabellänge 5 m - Leuchtstärke 500/1250/2500/3750/5000 lm - Brenndauer 1-12 h - Akkutyp Li-Ion-Akku 11,1 V/5200 mAh
Weitere Informationen:
Leistung:
50 W
Kabeltyp:
H05 RN-F 2G0,75
Kabellänge:
5 m
Leuchtstärke:
500/1250/2500/3750/5000 lm
Brenndauer:
1-12 h
Akkutyp:
Li-Ion-Akku 11,1 V/5200 mAh
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 132,82*
€ 151,83*
1 Tag
48
€ 5,50*
ab € 132,25*
€ 151,97*
1 Tag
48
Frei Haus
ab € 133,93*
€ 152,62*
3 Tage
48
€ 4,99*
ab € 136,14*
€ 155,03*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 148,93*
€ 169,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,97*
€ 202,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,08*
€ 201,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,15*
€ 191,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,46*
€ 187,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,93*
€ 177,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5308
ab € 16,67*
Zubehör
SCANGRIP
03.5341
ab € 19,62*
Zubehör
SCANGRIP
03.5342
ab € 26,42*
Zubehör
SCANGRIP
03.5390
ab € 19,44*
Zubehör
SCANGRIP
03.5431
ab € 68,63*
Zubehör
SCANGRIP
03.5751
ab € 9,66*
Zubehör
SCANGRIP
03.5682
ab € 117,65*
Zubehör
SCANGRIP
03.5685
ab € 53,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.