Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsleuchte NOVA 3K COB-LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Arbeitsleuchte NOVA 3K COB-LED
Arbeitsleuchte NOVA 3K COB-LED
Arbeitsleuchte NOVA 3K COB-LED
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE5708997354407
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5440
EAN/GTIN:
     5708997354407
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe
LED-Arbeitsleuchte NOVA 3K - LED-Technologie - Extrem helle und gleichmäßige Ausleuchtung - Farbwiedergabewert liegt nahezu bei Tageslichtqualität - Dimmerfunktion mit 5 Lichtstufen - Sehr robust durch Aluminiumguss-Gehäuse - Niedrige Oberflächentemperatur - Batterieanzeige auf der Rückseite - Für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich - Kabelbetrieb- Leistung 30 W - Kabeltyp H05 RN-F 3G1 - Kabellänge 5 m - Leuchtstärke 300/750/1500/2250/3000 lm
Weitere Informationen:
Leistung:
30 W
Kabeltyp:
H05 RN-F 3G1
Kabellänge:
5 m
Leuchtstärke:
300/750/1500/2250/3000 lm
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
Frei Haus
ab € 71,25*
€ 84,34*
1 Tag
27
€ 5,50*
ab € 72,03*
€ 84,42*
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 71,83*
€ 84,81*
3 Tage
27
€ 4,99*
ab € 73,29*
€ 86,39*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 93,14*
€ 109,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,35*
€ 130,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,92*
€ 129,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,27*
€ 124,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,55*
€ 118,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,14*
€ 110,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5308
ab € 16,71*
Zubehör
SCANGRIP
03.5341
ab € 19,60*
Zubehör
SCANGRIP
03.5390
ab € 19,47*
Zubehör
SCANGRIP
03.5431
ab € 68,21*
Zubehör
SCANGRIP
03.5750
ab € 6,64*
Zubehör
SCANGRIP
03.5682
ab € 118,50*
Zubehör
SCANGRIP
03.5685
ab € 53,88*
Zubehör
Kiesel
03.5682
ab € 103,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.