| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE5410685854983 Herst.-Nr.: DVE5410685854983 EAN/GTIN: 5410685854983 |
| |
|
| | |
| Gärtnerspaten mit Glasfaserstiel FIBER 3001 - Gehärtet 44–45 HRC - Schneide selbstschärfend - Ohne Fußtritt - Stielbefestigung mit Doppelfeder und Verstärkungsring - Leichter T-Stiel auswiderstandsfähigem, glasfaserverstärktem Polyamid - Bis zu 3 x widerstandsfähiger als Holz- Stiellänge 95 cm - Größe 280 x 180 mm - Länge 95 cm - Blattstärke 2,5 mm Weitere Informationen: | | Stiellänge: | 95 cm | Größe: | 280 x 180 mm | Länge: | 95 cm | Blattstärke: | 2,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baumschulspaten, Bauspaten, Filia-Spaten, Freizeitspaten, Herold-Bauspaten, Heroldspaten, Neulingspaten, Pionierspaten, Rodespaten, Garten Spaten, Grabspaten, Gärtner Spaten, Gärtnerspaten, Kantenspaten, Randspaten, Wurzelspaten, Idealspaten, Spaten, bauspaten t-stiel, idealspaten, Baugeräte, FIBER, Glasfaserstiel, mit |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 52,18* | € 63,99* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 52,31* | € 64,05* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 53,35* | € 67,36* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 56,87* | € 69,38* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 76,16* | € 92,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|