Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gärtnerspaten POLET 3001 m.T-Griff 280x180mm POLET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000819537
Hersteller:
     Polet
Herst.-Nr.:
     FH102007
EAN/GTIN:
     5410685854983
Suchbegriffe:
Aktionsspaten
Apollo-Spaten
Apollospaten
Baumschulenspaten
gehärtet · mit glasfaserverstärktem Polyamid Stiel · mit T-Griff · bis zu 2 bis 3 mal widerstandsfähiger als Holz Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 3350g
Weitere Informationen:
Größe:
2,5
Blattmaß:
280 x 180 mm
Ausführung:
mit T-Griff
Stiellänge:
950 mm
Marke:
POLET
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
€ 5,99*
ab € 52,20*
€ 63,59*
Lager 4BULW
12
€ 5,59*
ab € 52,34*
€ 63,64*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 55,05*
€ 66,86*
€ 4,90*
ab € 53,37*
€ 66,89*
1 Tag
16
€ 5,50*
ab € 56,73*
€ 68,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,64*
€ 75,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,53*
€ 75,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,50*
€ 74,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,49*
€ 70,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.