Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polet Gärtnerspaten Fiber 3001 T-Stiel, 280x180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polet Gärtnerspaten Fiber 3001 T-Stiel, 280x180 mm
Polet Gärtnerspaten Fiber 3001 T-Stiel, 280x180 mm
Polet Gärtnerspaten Fiber 3001 T-Stiel, 280x180 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p404018
Hersteller:
     Polet
Herst.-Nr.:
     5410685854983
EAN/GTIN:
     5410685854983
Suchbegriffe:
Aktionsspaten
Apollo-Spaten
Apollospaten
Baumschulenspaten
Gärtnerspaten, mit Glasfaserstiel FIBER 3001 • Gehärtet 44–45 HRC • Schneide selbstschärfend • Mit glasfaserverstärktem Polyamidstiel, dreimal widerstandsfähiger als Holz • Form nach DIN 20151 • Stielbefestigung mit Doppelfeder und Verstärkungsring
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Garten- und Landschaftsbau
Stiel:
Ja
Blattabmessung mm:
280 x 180
Hersteller:
Polet
Größe:
2,5
Gewicht:
1920 g
Stiellänge:
950 mm
Blattlänge:
280 mm
Ausführung:
Spaten
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
€ 5,99*
ab € 52,20*
€ 63,59*
1 Tag
12
€ 5,59*
ab € 52,34*
€ 63,64*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 55,05*
€ 66,86*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 53,37*
€ 66,89*
1 Tag
16
€ 5,50*
ab € 56,73*
€ 68,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,89*
€ 79,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,26*
€ 77,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,58*
€ 74,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.