| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4317784801065 Herst.-Nr.: DVE4317784801065 EAN/GTIN: 4317784801065 |
| |
|
| | |
| Spiralbohrer mit abgesetzem zyl. Schaft, HSS, Typ N, DIN 338, Oberfläche unbeschichtet, FORUM - Rollgewalzt - Spiralwinkel 25-30° - Spitzenwinkel 118° - Seitenspanwinkel normal - Kerndicke normal - Kernanstieg normal - Schaft (DIN) zylindrisch, abgesetzt- Ø h8 11,00 mm - Gesamtlänge 142 mm - Spirallänge 94 mm - Stahl <850 N 30 - Stahl <1000 N 16 - Gusseisen 30 - Kupfer, Messing, Bronze 50 - Emulsion empfohlen - Öl empfohlen - Luft bedingt geeignet - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. 60 - Schaft-Ø 10 mm Weitere Informationen: | | Ø h8: | 11,00 mm | Gesamtlänge: | 142 mm | Spirallänge: | 94 mm | Stahl <850 N: | 30 | Stahl <1000 N: | 16 | Gusseisen: | 30 | Kupfer, Messing, Bronze: | 50 | Emulsion: | empfohlen | Öl: | empfohlen | Luft: | bedingt geeignet | Alu, NE-Metalle, NE-Leg.: | 60 | Schaft-Ø: | 10 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, forum spiralbohrer din338 typ n, din 338 typ n, din 338, Bohrer, Bohrwerkzeuge, D338, DIN338, Forum, HSS, HSS-Bohrer, QR4024087, Spibo, SpiralbDIN, Spiralbohrer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,53* | € 2,30* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 1,54* | € 2,31* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 1,54* | € 2,31* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,32* | € 2,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|