Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4210507503, Spiralb.D338N abgs.10mm 11,0mm HSS rollg. FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-618911
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784801065
EAN/GTIN:
     4317784801065
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4210507503, Spiralbohrer mit abgesetztem zyl. Schaft, HSS, Typ N, DIN 338, Oberfläche unbeschichtet, FORUM , Rollgewalzt , Spiralwinkel 25–30° , Spitzenwinkel 118° , Seitenspanwinkel normal , Kerndicke normal , Kernanstieg normal , Schaft (DIN) zylindrisch, abgesetzt, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
62 GRAMM
Ø h8:
11 mm
Gesamtlänge:
142 mm
Spirallänge:
94 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Stahl <850 N:
30
Stahl <1000 N:
16
Gusseisen:
30
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
60
Kupfer, Messing, Bronze:
50
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 338
Werkstoff:
HSS
Beschichtung:
Dampfbehandelt
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784801065
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
36
€ 4,95*
ab € 1,53*
€ 2,29*
€ 9,80*
ab € 1,54*
€ 2,31*
€ 9,80*
ab € 1,54*
€ 2,31*
€ 5,90*
ab € 1,32*
€ 2,78*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.